{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 22 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft-⌀ DS | 25 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 17,2 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Halsbredde L4 | 24,6 mm | |
Vendeplatteskrue | 279810 3 | |
Underlagsplatte 1,5° | 272616 1,5 | |
Skrue til underlagsplatte | 279824 2 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 272171 135/22 | |
EAN/GTIN | 4045197429841 | |
Producentnummer | 272171 135/22 |