{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 22 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft-⌀ DS | 32 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 39 mm | |
Midterforskydning L3 | 21,5 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Halsbredde L4 | 32 mm | |
Vendeplatteskrue | 279810 3 | |
Underlagsplatte 1,5° | 272616 1,5 | |
Skrue til underlagsplatte | 279824 2 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 272171 170/22 | |
EAN/GTIN | 4045197429858 | |
Producentnummer | 272171 170/22 |