Skærholder 12/16 mm

Art.-nr.: 272001 12/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 12 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling nej
    Funktionsbredde L4 16 mm
    Hovedlængde L1 22 mm
    Samlet længde L 83 mm
    Spændeskrue til gevindplatte 279810 2
    Underlagsplatte 1,5° 272600 1,5
    Spændeskrue til underlagsplatte 279824 1
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 272001 12/16
    EAN/GTIN 4045197644152
    Producentnummer 272001 12/16

    Betegnelse

    Leveringsomfang:

    Med underlagsplatte 1,5°.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven