{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7010 | |
Noter ifølge standard | DIN 471 | |
Notbredde m (H13) | 2,65 mm | |
Tykkelse | 3,6 mm | |
Plattestørrelse L | 16 mm | |
Underlægsplade | Nr. 272604 str. S | |
Skærbredde w | 2,74 mm | |
tmaks | 2 mm | |
Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse | 2,5 mm | |
Vendeplattetilknytning | højre | |
Skæremateriale | HM | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 271005 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197301918 | |
Producentnummer | 271005 2,65 |