Delprofilplatte til DIN 471 udvendig højre, HB7010, Bredde, not m (H13): 0,7mm

Art.-nr.: 271005 0,7
Rabat
237,80 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    183,28  DKK 237,80 DKK / styk
  • fra 10 styk
    152,73  DKK 198,17 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde, not m (H13) (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Noter ifølge standard: DIN 471

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Noter ifølge standard DIN 471
Notbredde m (H13) 0,7 mm
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Underlægsplade Nr. 272604 str. S
Skærbredde w 0,79 mm
tmaks 1,3 mm
Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse 0,6 mm
Vendeplattetilknytning højre
Skæremateriale HM
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271005 0,7
EAN/GTIN 4045197765284
Producentnummer 271005 0,7

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (udvendigt/indvendigt) nr. 271997272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven