Delprofilplatte til DIN 471 udvendig højre 1,3 mm

Art.-nr.: 271005 1,3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    233,33  DKK / styk
  • fra 10 styk
    194,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
381 styk på lager
  • Noter ifølge standard: DIN 471

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Noter ifølge standard DIN 471
Notbredde m (H13) 1,3 mm
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Underlægsplade Nr. 272604 str. S
Skærbredde w 1,39 mm
tmaks 1,5 mm
Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse 1,2 mm
Vendeplattetilknytning højre
Skæremateriale HM
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271005 1,3
EAN/GTIN 4045197142436
Producentnummer 271005 1,3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (udvendigt/indvendigt) nr. 271997272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Bredde, not m (H13) (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven