{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AAQTX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Nyttelængde | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Indvendig køling | nej | |
f | 1,95 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 0,8 mm | |
Stikbredde W | 1 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270611 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066342 | |
Producentnummer | A04.0100.15.42GR X800 |