simturn AX notstikindsats. højre 7,2/1,5 mm

Art.-nr.: 270611 7,2/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ACHZX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 7,2 mm
Nyttelængde 15,2 mm
⌀ D 7 mm
Indvendig køling nej
f 3,45 mm
Maks. stikdybde tmaks 2,5 mm
Stikbredde W 1,5 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270611 7,2/1,5
EAN/GTIN 2050002066427
Producentnummer A07.0150.15.72GR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Uden hjørneradius (skarp kant).
Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven