{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AFYPX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nyttelængde | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Indvendig køling | nej | |
f | 2,95 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 1,8 mm | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270611 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002066403 | |
Producentnummer | A06.0200.15.62GR X800 |