{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AAN7X800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Nyttelængde | 10,2 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Indvendig køling | nej | |
f | 3,45 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 2,5 mm | |
Stikbredde W | 1,5 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270607 7,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066304 | |
Producentnummer | A07.0150.10.72GR X800 |