{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AEBCX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nyttelængde | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Indvendig køling | nej | |
f | 2,45 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 1 mm | |
Stikbredde W | 1 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270607 5,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066236 | |
Producentnummer | A05.0100.10.52GR X800 |