simturn AX notstikindsats. højre 6,2/2 mm

Art.-nr.: 270607 6,2/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ABY8X800
Til boringer fra ⌀ Dmin 6,2 mm
Nyttelængde 10,2 mm
⌀ D 6 mm
Indvendig køling nej
f 2,95 mm
Maks. stikdybde tmaks 1,8 mm
Stikbredde W 2 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270607 6,2/2
EAN/GTIN 2050002066281
Producentnummer A06.0200.10.62GR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Uden hjørneradius (skarp kant).
Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven