simturn AX notstikindsats. højre, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Art.-nr.: 270607 4,2/1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / w (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ANMYX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 4,2 mm
Nyttelængde 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
f 1,95 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,8 mm
Stikbredde W 1 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270607 4,2/1
EAN/GTIN 2050002066229
Producentnummer A04.0100.10.42GR X800
Producent SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)
Uden hjørneradius (skarp kant).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven