MINCUT MIGR skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1/8mm

Art.-nr.: 270422 1/8
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. ⌀ Dmin 8,5 mm
Type IC908
Plattestørrelse ⌀ d 8 mm
Stikbredde W 1 mm
Maks. skæredybde tmaks 1,4 mm
Hjørneradius R 0,05 mm
WF 4 mm
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tilspænding f drejning 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 140 mm/min
Tilspænding f indstikning 0,01 mm/o - 0,03 mm/o
Serie MINCUT
Skæredybde ap min 0,05
Skæredybde ap maks 0,5
Producentbetegnelse MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270422 1/8
EAN/GTIN 7291075287042
Producentnummer 6405191

Betegnelse

Udførelse:

Til indvendigt indstik ved lav skæredybde.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "MINCUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven