{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E10K SGLCR/L06 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | GCCT 06020. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 13,54 mm | |
Midterforskydning L3 | 8,15 mm | |
Spændehøjde L2 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 11 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268736 85/06 | |
EAN/GTIN | 4045197545893 | |
Producentnummer | 268736 85/06 |