{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „4-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 18 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Indvendig køling | ja | |
Udhængslængde LA | 53 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Nyttelængde L1 | 40,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZCMX 09.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268408 18 | |
EAN/GTIN | 4062406392628 | |
Producentnummer | 268408 18 |