{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „4-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 16 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Indvendig køling | ja | |
Udhængslængde LA | 43 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Nyttelængde L1 | 36 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZCMX 08.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268408 16 | |
EAN/GTIN | 4062406272968 | |
Producentnummer | 268408 16 |