ZCMX 080308 HBZ035

Art.-nr.: 268427 HBZ035
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    121,88  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 080308
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HBZ035
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
    Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
    Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 190 m/min
    passer til værktøjs-⌀ Dc 16 mm
    Belægning PVD
    Antal skift/skær 2
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268427 HBZ035
    EAN/GTIN 4062406286941
    Producentnummer 268427 HBZ035

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven