{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „4-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 24 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZCMX 08.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268405 16 | |
EAN/GTIN | 4062406272920 | |
Producentnummer | 268405 16 |