Hurtigskifteborestang HM 8/03 mm

Art.-nr.: 268110 8/03
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 3 mm
Indsatstype højre
Skæremateriale HM
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08X SCLCR/L03
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0301..
Mindste forborings-⌀ Dmin 5 mm
Midterforskydning L3 2,5 mm
Halsbredde L4 4 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 57 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 13
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268110 8/03
EAN/GTIN 4062406583965
Producentnummer 268110 8/03

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven