CCGT 030101, Type: HB7025-1

Art.-nr.: 260046 HB7025-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    126,42  DKK / styk
  • fra 10 styk
    105,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
983 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 030101
Hjørneradius 0,1 mm
Type HB7025-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SF
Tolerance G
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260046 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406058661
Producentnummer 260046 HB7025-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven