{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 030101 | |
Hjørneradius | 0,1 mm | |
Type | HU7315-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | ubelagt | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | AF | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 600 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260046 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058685 | |
Producentnummer | 260046 HU7315-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CCGT 030101, Type: HU7315-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.106 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.106 styk på lager
Fra
1
stk.
141,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
117,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 030101 | CCGT 030101 |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | 0,03 mm/o - 0,25 mm/o |
Primær anvendelse | N | N |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |