CCGT 030102 PR1535

Art.-nr.: 260041 PR1535
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 030102
Hjørneradius 0,2 mm
Type PR1535
Skæremateriale HM
Belægning Megacoat Nano
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse S
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder MFP-PF
Skæredybde ap 0,03 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,02 mm/o - 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 160 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 40 m/min - 60 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260041 PR1535
EAN/GTIN 4960664871551
Producentnummer TLC58751

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven