{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-kode holder | SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Reservedel | 269981 1 | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 265131 12 | |
EAN/GTIN | 4045197941817 | |
Producentnummer | 265131 12 |