Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16mm

Art.-nr.: 265131 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
ISO-kode holder SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Samlet længde L 100 mm
Reservedel 269981 2
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265131 16
EAN/GTIN 4045197941824
Producentnummer 265131 16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven