{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO-kode holder | SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Reservedel | 269981 3 | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 265131 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941848 | |
Producentnummer | 265131 25 |