{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksstandard | |
ISO-kode holder | SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Reservedel | 269981 2 | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 265131 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941831 | |
Producentnummer | 265131 20 |