GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende DM/40

Art.-nr.: 264930 DM/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / skaft-⌀ Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Svingning: Dæmpet
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Mute
    Indv. drejedybde op til 8×D
    Svingning Dæmpet
    System DM
    Indvendig køling ja
    Samlet længde L 408 mm
    ikke spåntagningsbart område S 144 mm
    Anbefalet spændelængde 160 mm
    Montageskruesæt 269026 3
    Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning 269208
    Højtryksforbindelsesslange 269207
    passende udskiftelige skærehoveder 264838; 264839
    Produkttype Borestangsbasisenhed

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 264930 DM/40
    EAN/GTIN 4062406231330
    Producentnummer 264930 DM/40

    Betegnelse

    Leveringsomfang:

    Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

    Bemærk:

    Må ikke spændes på området markeret med S!
    Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning L3 skærehoved.
    Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Fra samme serie "Master Mute" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven