Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved DM/42

Art.-nr.: 264838 DM/42
Rabat
1929,52 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Højre
System DM
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte DDUNR
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 48 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Samlet længde L 35 mm
Underlægsplade 259033 3
Skrue til underlagsplatte 259027 2
Klo, skrue , O-ring 259036 4
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264838 DM/42
EAN/GTIN 4251414902671
Producentnummer 264838 DM/42

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven