{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indsatstype | Højre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 40 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SVUCR | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1604.. | |
Angrebsvinkel | 93 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 49 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 28 mm | |
Vendeplatteskrue | 269028 49 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264838 DM/8 | |
EAN/GTIN | 4067263707912 | |
Producentnummer | 264838 DM/8 |