GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: DM/6

Art.-nr.: 264838 DM/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Højre
System DM
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SDUCR
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 50 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Samlet længde L 26 mm
Vendeplatteskrue 269028 50
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264838 DM/6
EAN/GTIN 4067263707899
Producentnummer 264838 DM/6

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven