Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 16 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 109 mm, rundt skaft, rundt skaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Hjørneradius (RE) 4 mm
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Skærediameter tolerance h6
- Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 45 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 109 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 20 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 60 mm