VC.T 160404 HB7010-1

Art.-nr.: 261458 HB7010-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    154,66  DKK / styk
  • fra 10 styk
    128,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.385 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7010-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder SM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 440 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261458 HB7010-1
    EAN/GTIN 4045197780874
    Producentnummer 261458 HB7010-1

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven