Skærholder 25/16 mm

Art.-nr.: 261312 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVJCR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter VC.. 1604..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 32,5 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 8
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261312 25/16
EAN/GTIN 4045197653857

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven