Skærholder 20/16 mm

Art.-nr.: 261312 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 20 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype højre
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SVJCR/L 2020K16
    passende vendeskærsplatter VC.. 1604..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 29,5 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 2
    Underlægsplade 269005 8
    Skrue til underlagsplatte 269013 2
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261312 20/16
    EAN/GTIN 4045197653840
    Producentnummer 261312 20/16

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven