Der findes et alternativ til dette produkt:

VC.T 160408 HB7415

Art.-nr.: 261374 HB7415
Rabat
128,88 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7415
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder TIS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,05 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 70 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261374 HB7415
EAN/GTIN 4045197672698
Producentnummer 261374 HB7415

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven