VC.T 160404 HB7140-2

Art.-nr.: 261372 HB7140-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    154,66  DKK / styk
  • fra 10 styk
    128,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.641 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VC.T 160404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7140-2
    Skæremateriale HM
    Belægning belagt
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse meget afbrudt
    Spånbryder VS
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 230 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261372 HB7140-2
    EAN/GTIN 4067263329909
    Producentnummer 261372 HB7140-2

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven