{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | AH20R SVUCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | |
Midterforskydning L3 | 13 mm | |
Spændehøjde L2 | 18 mm | |
Hovedlængde L1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261334 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197654021 | |
Producentnummer | 261334 20/11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borestænger HSS, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 20/11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.853,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.355,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.579,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet længde L | 200 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 180 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 23 mm | 23 mm | 25 mm | 23.5 mm | 25 mm | 26 mm | 25 mm | 25 mm | 23 mm | 25 mm | 25 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 26 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24 mm | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Indsatstype | højre | højre | højre | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand | right-hand |
Midterforskydning L3 | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 12 mm | 13 mm | 13 mm | 13.1 mm | 14.5 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 4.6 mm | 2 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 2 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12.5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 2 mm | 13 mm | 11 mm | 13 mm | 11.1 mm | 13 mm | 13 mm | 11 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkttype | Borestang | Borestang | Borestang | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar |