Borestang, stål, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 20/11mm

Art.-nr.: 250626 20/11
Rabat
1579,38 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A20Q PDUNR/L11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Mindste forborings-⌀ Dmin 25 mm
Midterforskydning L3 16 mm
Spændehøjde L2 19 mm
Samlet længde L 180 mm
Knæled 259015 10
Knæledsskrue 259018 12
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250626 20/11
EAN/GTIN 4045197650580
Producentnummer 250626 20/11

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Borestang, stål, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 20/11mm

Borestang, stål, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 20/11mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
1579,38 DKK
1.139,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.355,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1393,13 DKK
1.035,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
5.714,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1966,77 DKK
1.557,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
938,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
5.736,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.056,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2056,17 DKK
1.482,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
975,94 DKK
726,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.061,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1966,77 DKK
1.490,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2056,17 DKK
1.571,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.853,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.430,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1393,13 DKK
1.050,45  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
975,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.247,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
5.736,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.214,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
6.950,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
6.950,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
6.980,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.378,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.303,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.378,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.408,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.489,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.489,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.643,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.643,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.643,15  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 200 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Indvendig køling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Skaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Indsatstype højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre Højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre
Midterforskydning L3 16 mm 13 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13 mm 13,1 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Produkttype Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven