Master Turn stålborestang spiraliseret A.. SVUCR, til vendeskærsplatter VC.., højre

Art.-nr.: 261318 25/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25R SVUCR/L16
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 31 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Spændehøjde L2 23 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261318 25/16
EAN/GTIN 4062406711337
Producentnummer 261318 25/16
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven