{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 8 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Norm | Fabriksstandard | |
Innenkühlung | nej | |
ISO-Code Halter | SVVCN 0808K07 | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 0702.. | |
Funktionsbreite L4 neutrale Halter | 4 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 15 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 125 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 27 | |
Indstillingsvinkel κ | 72,5 grader | |
Anwendung | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261317 8/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948403 | |
Producentnummer | 261317 8/07 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |