{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 8 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVACR/L 0808M11 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4 | 8 mm | |
Hovedlængde L1 | 26 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269021 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261314 8/11 | |
EAN/GTIN | 4045197798060 | |
Producentnummer | 261314 8/11 |