VBGT 110301 HU7310

Art.-nr.: 261220 HU7310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    137,23  DKK / styk
  • fra 10 styk
    114,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VBGT 110301
Hjørneradius 0,1 mm
Type HU7310
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AM
Tolerance G
Skæredybde ap 0,1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261220 HU7310
EAN/GTIN 4045197696205
Producentnummer 261220 HU7310

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven