Borestang, stål 16/11 mm

Art.-nr.: 261124 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype Højre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A16M SVJBR/L11
    Indstillingsvinkel κ 142 grader
    passende vendeskærsplatter VB.. 1103..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 22 mm
    Midterforskydning L3 2 mm
    Spændehøjde L2 15 mm
    Halsbredde L4 9,5 mm
    Hovedlængde L1 31,4 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 7
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261124 16/11
    EAN/GTIN 4045197778369
    Producentnummer 261124 16/11

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven