{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVJBR/L 2020K11 | |
passende vendeskærsplatter | VB.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 23 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261108 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197655776 | |
Producentnummer | 261108 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |