Skærholder 12/11 mm

Art.-nr.: 261108 12/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVJBR/L 1212F11
passende vendeskærsplatter VB.. 1103..
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 21,5 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261108 12/11
EAN/GTIN 4045197929105
Producentnummer 261108 12/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven