VBMT 110304 HB7035-1

Art.-nr.: 261144 HB7035-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 Stück
    CHF  19.75 / Stück
  • fra 10 Stück
    CHF  16.45 / Stück
på forespørgsel
Ændre leveringsadresse
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sorte Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VBMT 110304
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7035-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse meget afbrudt
    Spånbryder SS
    Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261144 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197874788
    Producentnummer 261144 HB7035-1

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Formularer

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Salgsaktioner

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven