GARANT Master Eco klemholder, kort 20/16 mm

Art.-nr.: 261136 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SVJCR/L 2020H16
passende vendeskærsplatter VC.. 1604..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269023 3
Underlægsplade 259033 5
Skrue til underlagsplatte 269013 7
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261136 20/16
EAN/GTIN 4067263122616
Producentnummer 261136 20/16

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven