GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 25/16mm

Art.-nr.: 261128 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25R SVUBR/L16
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 31 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Spændehøjde L2 23 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261128 25/16
EAN/GTIN 4062406711085
Producentnummer 261128 25/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven