{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SVJBR/L 2525X16 | |
passende vendeskærsplatter | VB.. 1604.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269023 3 | |
Underlægsplade | 259033 5 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 7 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261122 25/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122555 | |
Producentnummer | 261122 25/16 |